Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor napetosti EVE HRN 3f 400V AC 1CO

Šifra: 1147980

EAN: 3838895452195

ETI

002471416 - HRN-54

No product image

Rele za nadzor napetosti EVE HRN 3f 400V AC 1CO, ima napajalno napetost 3x400 V ter 1 preklopni kontakt. Napajanje L1,L2,L3.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EVE HRN
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
400
Napetost upravljanja
AC
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
vijačeno
S snemljivimi sponkami
brez smenlj.sponk
1-fazni nizkonapetostni
1-fazni NN
3-fazni nizkonapetostni
3-fazni NN
1-fazni prenapetostni
ni 1faz.prenapet.
3-fazni prenapetosti
ni 3faz-prenapet.
Možnost Enofazne histereze
z mož.1F histereze
Mogoča trofazna histereza
z mož.3F histereze
Vsebuje funkcijo DC podnapetosti
brez funk.DC podnape
Vsebuje funkcijo nadnapetosti DC
brez fukc.nadnap.DC
Vsebuje funkcijo DC napetosti histereza
brez funkc.DC hist.
Največja dovoljena zamuda (s)
500 ms
Največja dovoljena zakasnitev (s)
42278

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center