Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor izolac./ozemlj. VIGILOHM 1-250 kOhm AC/DC 110-415V 125-250V

Šifra: 2796144

EAN: 3606480321658

SCHNEIDER ELECTRIC

IMD-IM9

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
VIGILOHM
Napetost upravljanja
AC/DC
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
110-415
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
125-250

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vijačni priklop
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
110-415
S snemljivimi sponkami
Da
Funkcija
Za sistem AC-napetosti
Nazivna napetost (V)
0-600
Nazivna frekvenca (Hz)
45-440
Uhajanje kapacitivnosti (µF)
60
Prag impedanca 1 (kOhm)
2-500
Prag impedanca 2 (kOhm)
1-250
Navedba izolacijske vrednosti
Ne
Možno shranjevanje napake
Ne
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
1
Širina (mm)
71
Višina (mm)
90
Globina (mm)
67,5
Delovna napetost pri DC (V)
od 0 do 0
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 0 do 600
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 0 do 600
Napajalna napetost DC (V)
od 125 do 250
Napajalna napetost AC 60 Hz (V)
od 110 do 415
Napajalna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 110 do 415
Nazivna frekvenca delovanja (Hz)
od 440 do 45
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC
Zahtevan zunanji napajalnik
Ne
Vrsta napajalne napetosti
AC/DC
Merilno območje napetosti (V)
od 0 do 600

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center