Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor faz ZELIO 3P 380-400V AC 304-576V 2CO

Šifra: 2737256

EAN: 3606480792175

SCHNEIDER ELECTRIC

RM22TU23

No product image

Trifazni krmilni rele podnapetosti 380 do 480 V AC, 2 C/O

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ZELIO
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
380-400
Napetost upravljanja
AC
Merilno območje napetosti (V)
304-576
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vijačni priklop
S snemljivimi sponkami
Ne
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
380
Funkcija spremljanja zaporedja faz
Da
Funkcija za nadzor nad napakami
Da
Funkcija podnapetostne pokritosti
Da
Funkcija prenapetostne pokritosti
Ne
Nadziranje asimetrij faze
Ne
Največja dovoljena zamuda (s)
0,65
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
2
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
2
Širina (mm)
22,5
Višina (mm)
78
Globina (mm)
80

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center