Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor faz ZELIO 3F 380-480V AC 304-576V 2CO

Šifra: 2792982

EAN: 3606480792151

SCHNEIDER ELECTRIC

RM22TA33

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ZELIO
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
380-480
Napetost upravljanja
AC
Merilno območje napetosti (V)
304-576
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vijačni priklop
S snemljivimi sponkami
Ne
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
380-480
Funkcija spremljanja zaporedja faz
Da
Funkcija za nadzor nad napakami
Da
Funkcija podnapetostne pokritosti
Ne
Funkcija prenapetostne pokritosti
Ne
Nadziranje asimetrij faze
Da
Min nastavljiva zakasnitev (s)
0,1
Največja dovoljena zakasnitev (s)
30
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
2
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
2
Širina (mm)
22,5
Višina (mm)
90
Globina (mm)
73
Delovna napetost pri DC (V)
od - do -
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Napajalna napetost DC (V)
od - do -
Napajalna napetost AC 60 Hz (V)
od - do -
Napajalna napetost pri AC 50 Hz (V)
od - do -

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center