Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor faz SIRIUS 160-690V -99999V AC 690V 2CO

Šifra: 1156930

EAN: 4011209648326

SIEMENS

3UG4615-1CR20 - 3UG46151CR20

No product image

Elektronski releji za nadzor zagotavljajo maksimalno zaščito za naprave ali za nestabilna omrežja. Napake v omrežju in napetosti je tako mogoče odkriti zgodaj in jih odpraviti, preden pride do veliko večje škode. Odvisno od različice rele

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
160-690
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
-99999
Napetost upravljanja
AC
Merilno območje napetosti (V)
690
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
vijak
S snemljivimi sponkami
Da
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
690
Funkcija spremljanja zaporedja faz
Da
Funkcija za nadzor nad napakami
Da
Funkcija podnapetostne pokritosti
Da
Funkcija prenapetostne pokritosti
Da
Nadziranje asimetrij faze
Da
Min nastavljiva zakasnitev (s)
0,1
Največja dovoljena zakasnitev (s)
20
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
0
Širina (mm)
42146
Višina (mm)
92
Globina (mm)
91

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center