Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor faz Merilno območje 300 - 500 V 300 - 500V 0-0V 300-500V 2CO

Šifra: 2810870

EAN: 4015081787982

Drugi proizv.

184762 - EMR6-A500-D-1

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
300 - 500
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
0-0
Merilno območje napetosti (V)
300-500
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vijačni priklop
S snemljivimi sponkami
Ne
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
300-500
Funkcija za nadzor nad napakami
Da
Funkcija prenapetostne pokritosti
Ne
Min. nastavljiva zamuda (s)
0,1
Min nastavljiva zakasnitev (s)
0
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
0
Višina (mm)
85,6

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center