Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor faz Fazno nadzorni rele EMR6-W500-D-1 300-500V 0-0V 300V 2CO

Šifra: 2808613

EAN: 4015081788156

Drugi proizv.

184779 - EMR6-W500-D-1

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
300-500
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
0-0
Merilno območje napetosti (V)
300
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vijačni priklop
S snemljivimi sponkami
Ne
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
300-500
Funkcija spremljanja zaporedja faz
Da
Funkcija za nadzor nad napakami
Da
Funkcija podnapetostne pokritosti
Da
Funkcija prenapetostne pokritosti
Da
Nadziranje asimetrij faze
Ne
Min. nastavljiva zamuda (s)
0,1
Največja dovoljena zamuda (s)
30
Min nastavljiva zakasnitev (s)
0,1
Največja dovoljena zakasnitev (s)
30
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
0
Širina (mm)
22,5
Višina (mm)
85,6
Globina (mm)
103,7
Zahtevan zunanji napajalnik
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center