Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor diferen. toka SCHNEIDER AC od 440 do 525V

Šifra: 2611903

EAN: 3303430561750

SCHNEIDER ELECTRIC

56175 - LV Power circuit bre

No product image

Zemljostični rele RH99M z ročno ponastavit. - 0,03 do 30 A - 0 do 4,5 s - 525 V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Napetost upravljanja
AC
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 440 do 525

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vijačni priklop
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 440 do 525
S snemljivimi sponkami
Ne
Funkcija
Za trofazno omrežje
Nazivna napetost (V)
od 440 do 525
Nazivna frekvenca (Hz)
od 50 do 60
Prag tok 1 (mA)
od 0 do 30
Prag tok 2 (mA)
od 0 do 30000
Največja dovoljena zamuda (s)
4,5
Prikaz razlika toka
Ne
Možno shranjevanje napake
Ne
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
1
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
1
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
1
Širina (mm)
54
Višina (mm)
97
Globina (mm)
74

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center