Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele - podnožje ZELIO za RXM2, RXM4 2/4P DIN letev

Šifra: 1158900

EAN: 3389119404259

SCHNEIDER ELECTRIC

RXZE2M114M

No product image

Vtičnica RXZ - mešan kont. - 10A - <lt/> 250 V - priklj. - za rele RXM2, RXM4

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ZELIO
Število polov (P)
2/4
Način montaže
DIN-letev

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Povezava vtiča
S snemljivimi sponkami
Ne
Funkcionalni dodatek mogoč
Ne
Širina (mm)
27
Višina (mm)
80
Globina (mm)
74

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center