Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele - podnožje ZELIO 2P DIN letev za RSB2A080, RSB2A160

Šifra: 1100358

EAN: 3389110260083

SCHNEIDER ELECTRIC

RSZE1S48M

No product image

Vtičnica RSZ - ločen kontakt - <lt/> 250 V AC - vijačni priključek

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ZELIO
Število polov (P)
2
Način montaže
DIN-letev

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vijačni priklop
S snemljivimi sponkami
Ne
Funkcionalni dodatek mogoč
Ne
Širina (mm)
15,5
Višina (mm)
78,5
Globina (mm)
61

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center