Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele - podnožje FINDER za 34.51, 34.81 (6-24VDC) 1P DIN letev (vrhnja letev) 35mm

Šifra: 1205627

EAN: 8012823123035

FINDER

93.01.7.024 - 93017024

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FINDER
Število polov (P)
1
Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vijačni priklop
S snemljivimi sponkami
Ne
Funkcionalni dodatek mogoč
Ne
Širina (mm)
6,2
Višina (mm)
87,9
Globina (mm)
75,6

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center