Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Reflektor THORNeco LUCA LED 15W 3000K CRI>90 BEL 1400lm 15st. LED driver + 3-fazni adapter IP20 BEL

Šifra: 2803773

EAN: 9010299710208

THORN

96635364

No product image

LED reflektor za maloprodajo in razstave. Kot snopa 15°, svetlobni tok: 1400 lm, Ra >90, 3000 K. Vrtenje 350°, nagib 90°. 3-fazni univerzalni tračni adapter. Dimenzije: 110 x 54 x 154 mm.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THORNeco
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za moč sijalk (W)
15
Barvna temperatura (K)
3000
Indeks barvnega videza (CRI)
90-100 (razred 1A)
Barva svetlobe
v beli barvi
Svetlobni tok (lm)
1400
Kot sevanja (st.)
15
Vrsta napajalne naprave
LED driver + 3-fazni adapter
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Barva ohišja
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Vključno z napajalno enoto
Da
Material ohišja
Aluminij
Primerno za število svetlobnih virov
1
Material svetlobnotehničnega pokrova
Umetna masa, prosojno
Reflektor
Brez
Porazdelitev svetilnosti
Asimetrična
Dolžina (mm)
140
Širina (mm)
137
Višina / globina (mm)
49
Zaščitni razred
I
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Protipožarna zaščita "D"
Ne
S sijalko
Da
Primerno za montažo na svetlobne tirnice
Ne
Prilagodljivost
vrtljiv
Napajalni sistem (W)
10
Vrsta napetosti
AC
Zatemnitev v odvisnosti od krmilne naprave
Ne
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev GPRS
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Porazdelitev svetlobnega toka
Direktna
Energijski razred
A++, A+, A (LED)
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
50000
Nazivna življenjska doba L80/B50 pri 25 °C (h)
33000
Nazivna življenjska doba L90/B50 pri 25 °C (h)
16000
Faktor moči
0,9
Primerno za delovna mesta s slikovnimi zasloni
Ne
Test filamentov v skladu z IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center