Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Reflektor SLV NAUTILUS SPIKE 35W GU10 IP65 SREB/SIV

Šifra: 2720724

EAN: 4024163096836

SLV

227418

No product image

Zunanja svetilka NAUTILUS SPIKE XL - reflektor s klinom, ima sijalko QPAR51, moči max 35W z okovom GU10, vključen kabel z vtičem dolžine 1,5m, je v srebrno/sivi barvi in spada v zaščitni razred IP65.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Primerno za moč sijalk (W)
35
Okov svetlobnega vira
GU10
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Barva ohišja
srebrna/siva

Ostali podatki ali lastnosti

Razred energijske učinkovitosti
A++ - E

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center