Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Reflektor BizLine LED AKU PRENOSNI 10W 4000K 800Im IP65

Šifra: 2847379

EAN: 3701395111742

BizLine

BIZ 625051 - 625051

No product image

Prenosni reflektor AKU LED proizvajalca BizLine, ima moč 10W, svetlobni tok 800Im, barvo svetlobe 4000K in kot sevanja 100 St. Je ČRNO/RDEČE barve in nudi zaščito IP65.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Svetlobni vir
LED
Primerno za moč sijalk (W)
10
Barvna temperatura (K)
4000
Svetlobni tok (lm)
800
Kot sevanja (st.)
100

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center