Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Reduc.obroč adapter Obo Bettermann 107 R PG13- 9 PA PG 9 PG 13,5 PVC

Šifra: 2761622

EAN: 4012195434238

Obo Bettermann

2030713 - 107 R PG13- 9 PA

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Tip navoja - notranji navoj
PG
PG navoj
9
Tip zunanjega navoja
PG
PG navoj zunanji
13,5
Material
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Ponikljano
Ne
Kakovost materiala
Poliamid
Barva
siva

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center