Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Reduc.obroč adapter Obo Bettermann 107 R PG11- 7 PA PG 7 PG 11 PVC ni proti eksplozijam

Šifra: 2761734

EAN: 4012195824350

Obo Bettermann

2030705 - 107 R PG11- 7 PA

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Tip navoja - notranji navoj
PG
PG navoj
7
Tip zunanjega navoja
PG
PG navoj zunanji
11
Material
Umetna masa
Odpornost proti eksplozijam
ni proti eksplozijam

Ostali podatki ali lastnosti

Ponikljano
Ne
Kakovost materiala
Poliamid
Barva
siva

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center