Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Reducirna spojka kabel. police Obo Bettermann RWEB 650 FS 60mm 500mm 500mm jeklo

Šifra: 2853093

EAN: 4012196241934

Obo Bettermann

7109504 - RWEB 650 FS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Višina kabelske police (mm)
60
Širina (velika) (mm)
500
Širina (majhna) (mm)
500
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za integriteto vezja
Ne
Iz nerjavečega jekla, vložen
Ne
Površinska obdelava
Neprekinjeno pocinkano
Barva
Cink

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center