Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Razdelilnik XL3 S 160 omara P/O 7vrst 36M / 252M 1262mm 883mm 138mm RAL 9003

Šifra: 2792382

EAN: 3414970897282

LEGRAND

337237 - XL3 S 160

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
XL3
Oznaka velikosti
S 160
Izvedba
omara
Način montaže
Podometno
Število vrst
7
Širina v številu modularnih razmakov (M)
36M / 252
Višina (mm)
1262
Širina (mm)
883
Globina (mm)
138

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center