Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Razdelilnik XL3 omara N/O 6vrst 24M / 144M 1040mm 595mm 135mm kovina IP30

Šifra: 2801687

EAN: 3414970897107

LEGRAND

337206 - XL3 S 160

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
XL3
Izvedba
omara
Način montaže
Nadgradna montaža
Število vrst
6
Širina v številu modularnih razmakov (M)
24M / 144
Višina (mm)
1040
Širina (mm)
595
Globina (mm)
135
Material ohišja
kovinski
Zaščitna stopnja (IP)
IP30

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center