Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Razdelilnik XL3 160 omara P/O 6vrst 36M / 216M 1112mm 883mm 138mm kovina

Šifra: 2792962

EAN: 3414970897275

LEGRAND

337236 - XL3 S 160

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
XL3
Oznaka velikosti
160
Izvedba
omara
Način montaže
Podometno
Število vrst
6
Širina v številu modularnih razmakov (M)
36M / 216
Višina (mm)
1112
Širina (mm)
883
Globina (mm)
138
Material ohišja
kovinski

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center