Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Razdelilnik GSX za GT omare prekrivna plošča MODULARNA 1vrst 46M 150mm 950mm kovina

Šifra: 2748421

EAN: 5904723020176

ETI

001101456 - CP 3.8-1 M

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GSX
Izvedba
prekrivna plošča
Število vrst
1
Širina v številu modularnih razmakov (M)
46
Višina (mm)
150
Širina (mm)
950
Material ohišja
kovinski

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center