Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Razdelilnik GSX omara P/O 5vrst 36M / 180M 860mm 860mm 160mm kovina IP40

Šifra: 2733660

EAN: 5904723019712

ETI

001101417 - 4XP160 3-5

No product image

Razdelilnik ETI GSX višine 860mm širine 860mm in globine 160mm je kovinska omarica, v katero lahko vgradimo do 180 modulov (5 vrst po 36M) je podometne (P/O) izvedbe z zaščito IP40.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GSX
Izvedba
omara
Način montaže
Podometno
Število vrst
5
Širina v številu modularnih razmakov (M)
36M / 180
Višina (mm)
860
Širina (mm)
860
Globina (mm)
160
Material ohišja
kovinski
Zaščitna stopnja (IP)
IP40

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center