Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Razdelilnik GSX omara N/O 6vrst 36M / 216M 950mm 800mm 160mm kovina IP40

Šifra: 2733622

EAN: 5904723019620

ETI

001101408 - 4XN160 3-6

No product image

Razdelilnik ETI GSX višine 950mm širine 800mm in globine 160mm je kovinska omarica, v katero lahko vgradimo do 216 modulov (6 vrst po 36M) je nadometne (N/O) izvedbe z zaščito IP41.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GSX
Izvedba
omara
Način montaže
Nadometna montaža
Število vrst
6
Širina v številu modularnih razmakov (M)
36M / 216
Višina (mm)
950
Širina (mm)
800
Globina (mm)
160
Material ohišja
kovinski
Zaščitna stopnja (IP)
IP40

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center