Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Protipožarna pregrada Obo Bettermann CTS-HP200 drugo okrogel 116mm 200mm

Šifra: 2762007

EAN: 4012196448081

Obo Bettermann

7204306 - CTS-HP200

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Drugo
Oblika
Okrogla
Premer izdelka (mm)
116
Debelina / dolžina izdelka (mm)
200

Ostali podatki ali lastnosti

Potrebni dodatki
Ne
Zunanji premer izdelka (mm)
106

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center