Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Profil Obo Bettermann WP 30 35 5000 FT 5000mm 35mm 30mm L-profil jeklo Vroče cinkano

Šifra: 2750541

EAN: 4012195614159

Obo Bettermann

6373103 - WP 30 35 5000 FT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Dolžina (mm)
5000
Širina (mm)
35
Višina (mm)
30
Oblika Profila
L-profil
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Vroče cinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Enostaven profil
Vrsta perforacije
2 Strani perforirani
Z ozobljenjem
Ne
Prekinjeno
ne prekinjeno
Primerno za integriteto vezja
Ne
Kakovost materiala
Drugo
Barva
Brez
Območni vztrajnostni moment Iy (cm4)
1,82
Vztrajnostno območje Iz (cm4)
1,29
Trenutek upora Wy (cm3)
0,75
Trenutek upora Wz (cm3)
0,59
Masa (kg)
6,43

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center