Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Profil Obo Bettermann US 7 200 A2 VA4301 2000mm 70mm 50mm 4mm U-profil Inox V2A

Šifra: 2752423

EAN: 4012196190034

Obo Bettermann

6341950 - US 7 200 VA4301

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Dolžina (mm)
2000
Širina (mm)
70
Višina (mm)
50
Debelina materiala (mm)
4
Oblika Profila
U-profil
Material
Nerjaveče jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Širina reza (mm)
40
Izvedba
Enostaven profil
Vrsta perforacije
3 strani z luknjami
Širina luknje (mm)
14
Z ozobljenjem
Ne
Prekinjeno
ne prekinjeno
Primerno za integriteto vezja
Ne
Kakovost materiala
Nerjaveče jeklo
Barva
Brez
Območni vztrajnostni moment Iy (cm4)
13,79
Vztrajnostno območje Iz (cm4)
36,84
Trenutek upora Wy (cm3)
4,11
Trenutek upora Wz (cm3)
10,53
Masa (kg)
7,84

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center