Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Profil Obo Bettermann US 7 120 FT 1200mm 70mm 50mm 4mm U-profil jeklo Vroče cinkano

Šifra: 2752408

EAN: 4012196188291

Obo Bettermann

6340202 - US 7 120 FT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Dolžina (mm)
1200
Širina (mm)
70
Višina (mm)
50
Debelina materiala (mm)
4
Oblika Profila
U-profil
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Vroče cinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Širina reza (mm)
40
Izvedba
Enostaven profil
Vrsta perforacije
3 strani z luknjami
Širina luknje (mm)
14
Z ozobljenjem
Ne
Prekinjeno
ne prekinjeno
Primerno za integriteto vezja
Da
Kakovost materiala
Drugo
Barva
Brez
Območni vztrajnostni moment Iy (cm4)
13,78565
Vztrajnostno območje Iz (cm4)
36,84093
Trenutek upora Wy (cm3)
4,11204
Trenutek upora Wz (cm3)
10,52598
Masa (kg)
4,84

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center