Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Profil Obo Bettermann US 5 600 FT 6000mm 50mm 50mm 2,5mm U-profil jeklo Vroče cinkano

Šifra: 2752843

EAN: 4012196437719

Obo Bettermann

6340997 - US 5 600 FT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Dolžina (mm)
6000
Širina (mm)
50
Višina (mm)
50
Debelina materiala (mm)
2,5
Oblika Profila
U-profil
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Vroče cinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Širina reza (mm)
45
Izvedba
Enostaven profil
Vrsta perforacije
3 strani z luknjami
Z ozobljenjem
Ne
Prekinjeno
ne prekinjeno
Primerno za integriteto vezja
Ne
Kakovost materiala
Drugo
Barva
Brez
Območni vztrajnostni moment Iy (cm4)
8,31775
Vztrajnostno območje Iz (cm4)
12,5
Trenutek upora Wy (cm3)
2,61242
Trenutek upora Wz (cm3)
5,01123
Masa (kg)
15,78

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center