Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Profil Obo Bettermann PERFORIRAN 3000mm 30mm 50mm 2mm U-profil jeklo Neprekinjeno pocinkano

Šifra: 2600387

EAN: 4012195710905

Obo Bettermann

6342340 - US 3 300 FS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Dolžina (mm)
3000
Širina (mm)
30
Višina (mm)
50
Debelina materiala (mm)
2
Oblika Profila
U-profil
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Neprekinjeno pocinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Širina reza (mm)
30
Izvedba
Enostaven profil
Vrsta perforacije
3 strani z luknjami
Širina luknje (mm)
11
Z ozobljenjem
Ne
Prekinjeno
ne prekinjeno
Primerno za integriteto vezja
Ne
Kakovost materiala
Drugo
Barva
Brez
Območni vztrajnostni moment Iy (cm4)
1,51501
Vztrajnostno območje Iz (cm4)
5,72123
Trenutek upora Wy (cm3)
0,70043
Trenutek upora Wz (cm3)
2,3
Masa (kg)
3,99

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center