Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Profil Obo Bettermann MSL4141PP1000FT 1000mm 41mm 41mm 2mm C-profil jeklo Vroče cinkano

Šifra: 2750770

EAN: 4012195697862

Obo Bettermann

1123001 - MSL4141PP1000FT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Dolžina (mm)
1000
Širina (mm)
41
Višina (mm)
41
Debelina materiala (mm)
2
Oblika Profila
C-profil
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Vroče cinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Širina reza (mm)
22
Izvedba
Enostaven profil
Vrsta perforacije
3 strani z luknjami
Z ozobljenjem
Da
Prekinjeno
Ne
Moment upora ly
5,1323
Moment upora Iz
5,8816
Primerno za integriteto vezja
Da
Kakovost materiala
Drugo
Barva
Brez
Območni vztrajnostni moment Iy (cm4)
5,1
Vztrajnostno območje Iz (cm4)
5,9
Trenutek upora Wy (cm3)
2,5
Trenutek upora Wz (cm3)
2,8774
Masa (kg)
1,92

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center