Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Profil Obo Bettermann MS5030P1500FT 1500mm 50mm 30mm 3mm C-profil jeklo Vroče cinkano

Šifra: 2750410

EAN: 4012195514572

Obo Bettermann

1121363 - MS5030P1500FT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Dolžina (mm)
1500
Širina (mm)
50
Višina (mm)
30
Debelina materiala (mm)
3
Oblika Profila
C-profil
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Vroče cinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Širina reza (mm)
22
Izvedba
Enostaven profil
Vrsta perforacije
Nazaj perforirana
Z ozobljenjem
Ne
Prekinjeno
ne prekinjeno
Moment upora ly
3,9943
Moment upora Iz
13,1098
Primerno za integriteto vezja
Da
Kakovost materiala
Drugo
Barva
Brez
Območni vztrajnostni moment Iy (cm4)
4
Vztrajnostno območje Iz (cm4)
13,1098
Trenutek upora Wy (cm3)
3,9512
Trenutek upora Wz (cm3)
6,4
Masa (kg)
4,24

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center