Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Profil Obo Bettermann MS4142P3000FT 3000mm 41mm 42mm 2mm C-profil jeklo Vroče cinkano

Šifra: 2750766

EAN: 4012195697794

Obo Bettermann

1122944 - MS4142P3000FT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Dolžina (mm)
3000
Širina (mm)
41
Višina (mm)
42
Debelina materiala (mm)
2
Oblika Profila
C-profil
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Vroče cinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Širina reza (mm)
22
Izvedba
Dvojna profil
Vrsta perforacije
Perforirana platišča
Z ozobljenjem
Da
Moment upora ly
5,3802
Moment upora Iz
9,0227
Primerno za integriteto vezja
Ne
Kakovost materiala
Drugo
Barva
Brez
Območni vztrajnostni moment Iy (cm4)
5,3802
Vztrajnostno območje Iz (cm4)
9,0227
Trenutek upora Wy (cm3)
1,3
Trenutek upora Wz (cm3)
0,2524

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center