Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Profil Obo Bettermann MS4022P6000A4 6000mm 40mm 22,5mm 2mm C-profil jeklo

Šifra: 2751626

EAN: 4012195907022

Obo Bettermann

1121903 - MS4022P6000A4

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Dolžina (mm)
6000
Širina (mm)
40
Višina (mm)
22,5
Debelina materiala (mm)
2
Oblika Profila
C-profil
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Širina reza (mm)
18
Izvedba
Enostaven profil
Vrsta perforacije
Nazaj perforirana
Z ozobljenjem
Ne
Moment upora ly
1,864
Moment upora Iz
4,4552
Kakovost materiala
Nerjaveče jeklo
Barva
Brez
Območni vztrajnostni moment Iy (cm4)
1,864
Vztrajnostno območje Iz (cm4)
4,5
Trenutek upora Wy (cm3)
1,0462
Trenutek upora Wz (cm3)
2,2
Masa (kg)
1,48

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center