Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Profil Obo Bettermann MS4022P2000FT 2000mm 40mm 22,5mm 2mm C-profil jeklo Vroče cinkano

Šifra: 2735032

EAN: 4012195050230

Obo Bettermann

1121979 - MS4022P2000FT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Dolžina (mm)
2000
Širina (mm)
40
Višina (mm)
22,5
Debelina materiala (mm)
2
Oblika Profila
C-profil
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Vroče cinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Širina reza (mm)
18
Izvedba
Enostaven profil
Vrsta perforacije
Nazaj perforirana
Z ozobljenjem
Ne
Prekinjeno
ne prekinjeno
Moment upora ly
1,1835
Moment upora Iz
4,4539
Primerno za integriteto vezja
Da
Kakovost materiala
Drugo
Barva
Brez
Območni vztrajnostni moment Iy (cm4)
1,1835
Vztrajnostno območje Iz (cm4)
4,4539
Trenutek upora Wy (cm3)
1,0462
Trenutek upora Wz (cm3)
2,2
Masa (kg)
1,53

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center