Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Profil Obo Bettermann CML3518P2000FT 2000mm 35mm 18mm 1,25mm C-profil jeklo Vroče cinkano

Šifra: 2854542

EAN: 4012196470938

Obo Bettermann

1104570 - CML3518P2000FT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Dolžina (mm)
2000
Širina (mm)
35
Višina (mm)
18
Debelina materiala (mm)
1,25
Oblika Profila
C-profil
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Vroče cinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta perforacije
Nazaj perforirana
Z ozobljenjem
Ne
Primerno za integriteto vezja
Da
Območni vztrajnostni moment Iy (cm4)
0,41
Vztrajnostno območje Iz (cm4)
1,81
Trenutek upora Wy (cm3)
0,41
Trenutek upora Wz (cm3)
1,03
Masa (kg)
0,74

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center