Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Profil Obo Bettermann CML3518 1000mm 35mm 18mm 1,25mm C-profil jeklo vroče pocinkano

Šifra: 2852154

EAN: 4012196470921

Obo Bettermann

1104568 - CML3518

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Dolžina (mm)
1000
Širina (mm)
35
Višina (mm)
18
Debelina materiala (mm)
1,25
Oblika Profila
C-profil
Material
Jeklo
Površinska obdelava
vroče pocinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta perforacije
Nazaj perforirana
Z ozobljenjem
Ne
Primerno za integriteto vezja
Da
Območni vztrajnostni moment Iy (cm4)
0,41
Vztrajnostno območje Iz (cm4)
1,81
Trenutek upora Wy (cm3)
0,41
Trenutek upora Wz (cm3)
1,03
Masa (kg)
0,74

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center