Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Profil Obo Bettermann CL2512UP2000FT 2000mm 25mm 12mm 1,5mm C-profil jeklo Vroče cinkano

Šifra: 2749311

EAN: 4012195046516

Obo Bettermann

1117025 - CL2512UP2000FT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Dolžina (mm)
2000
Širina (mm)
25
Višina (mm)
12
Debelina materiala (mm)
1,5
Oblika Profila
C-profil
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Vroče cinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Širina reza (mm)
11
Izvedba
Enostaven profil
Vrsta perforacije
Brez
Z ozobljenjem
Ne
Prekinjeno
ne prekinjeno
Moment upora ly
0,1389
Moment upora Iz
0,5908
Primerno za integriteto vezja
ni za integriteto vezja
Kakovost materiala
Drugo
Barva
Brez
Območni vztrajnostni moment Iy (cm4)
0,1389
Vztrajnostno območje Iz (cm4)
0,5908
Trenutek upora Wy (cm3)
0,1867
Trenutek upora Wz (cm3)
0,4726

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center