Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Profil Obo Bettermann CL2008UP2000A2 2000mm 20mm 8mm 0,75mm C-profil jeklo

Šifra: 2750569

EAN: 4012195627098

Obo Bettermann

1105125 - CL2008UP2000A2

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Dolžina (mm)
2000
Širina (mm)
20
Višina (mm)
8
Debelina materiala (mm)
0,75
Oblika Profila
C-profil
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Širina reza (mm)
11
Izvedba
Enostaven profil
Vrsta perforacije
Brez
Z ozobljenjem
Ne
Prekinjeno
ne prekinjeno
Moment upora ly
0,0275
Moment upora Iz
0,1711
Primerno za integriteto vezja
Ne
Kakovost materiala
Nerjaveče jeklo
Barva
Brez
Območni vztrajnostni moment Iy (cm4)
0,0275
Vztrajnostno območje Iz (cm4)
0,1711
Trenutek upora Wy (cm3)
0,028
Trenutek upora Wz (cm3)
0,1711
Masa (kg)
0,24

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center