Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Profil nVent ERIFLEX ABS-AP25 (560930) 2000mm 47mm 23mm Al

Šifra: 2778593

EAN: 8711893014945

ERICO EUROPE

560930 - ABS-AP25

No product image

ABS aluminijasti perforirani profil AP 25

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent ERIFLEX
Dolžina (mm)
2000
Širina (mm)
47
Višina (mm)
23
Material
Aluminij

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center