Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Profil nVent ERIFLEX ABS ALU 2000mm 30-120mm Al

Šifra: 1137638

EAN: 3479775493008

ERICO EUROPE

549300 - CABS-APP

No product image

Aluminijasti perforirani profil 2 m za kabine

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent ERIFLEX
Dolžina (mm)
2000
Širina (mm)
30-120
Material
Aluminij

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Profil

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center