Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Profil nVent CADDY LAC 30-1 41X41X1,5 3000mm 41mm 41mm 1,5mm U-profil kovina Galvanizirano

Šifra: 1118114

EAN: 8711893026283

ERICO EUROPE

317099 - A15L3000PG

No product image

Profil Caddy LAC 30-1 41X41X1,5 3000mm 41mm 41mm kovina

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Dolžina (mm)
3000
Širina (mm)
41
Višina (mm)
41
Debelina materiala (mm)
1,5
Oblika Profila
U-profil
Material
kovinski
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Širina reza (mm)
22,3
Izvedba
Enostaven profil
Vrsta perforacije
Nazaj perforirana
Širina luknje (mm)
11
Z ozobljenjem
Ne
Prekinjeno
Ne
Primerno za integriteto vezja
Ne
Kakovost materiala
Drugo
Barva
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center