Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Profil nVent CADDY C25H6000HD ''C'' 6000mm 41mm 21mm 2,5mm C-profil jeklo Vroče cinkano

Šifra: 2760620

EAN: 8711893025965

ERICO EUROPE

310291 - C25H6000HD

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Dolžina (mm)
6000
Širina (mm)
41
Višina (mm)
21
Debelina materiala (mm)
2,5
Oblika Profila
C-profil
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Vroče cinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Širina reza (mm)
22,3
Izvedba
Enostaven profil
Vrsta perforacije
Nazaj perforirana
Širina luknje (mm)
14
Z ozobljenjem
Da
Prekinjeno
Ne
Primerno za integriteto vezja
Ne
Kakovost materiala
Drugo
Barva
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center