Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pritrdilna sponka WAGO TOPJOB Končna SIV PVC 6mm

Šifra: 2732177

EAN: 4017332270823

WAGO

249-116

No product image

Končni nosilec WAGO TOPJOB SI PVC 6mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO TOPJOB
Barva
siva
Material
Umetna masa
Širina / razmak (mm)
6

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm
Tip zaklepanja
brezvijačna
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V0
Višina na najnižjo možno Montažno višino (mm)
28,2
Dolžina (mm)
45

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center