Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pritrdilna sponka nVent ERICO 812EM1318 Sponka 21-28mm 18-30mm jeklo

Šifra: 2803973

EAN: 0782856958376

ERICO EUROPE

160075 - 812EM1318

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent ERICO
Način pritrditve
Sponka
Primerna je za debelo prirobnico (mm)
21-28
Cev / premer kabla (mm)
18-30
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Priključek /-komponenta
Vodnik / kabel
Izmenični trak
Da
Nastavljiv tečaj
Da
Površinska obdelava
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center