Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pritrdilna sponka nVent CADDY za mrežne police v C profil KBT 4-8mm 8mm jeklo

Šifra: 2764193

EAN: 8711893108590

ERICO EUROPE

170011 - KBT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Primerna je za debelo prirobnico (mm)
4-8
Cev / premer kabla (mm)
8
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Priključek /-komponenta
Drugo
Izmenični trak
Ne
Nastavljiv tečaj
Ne
Površinska obdelava
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center