Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pritrdilna sponka nVent CADDY EM58SMS1 Sponka 8-14mm Inox

Šifra: 2762903

EAN: 8711893797640

ERICO EUROPE

179760 - EM58SMS1

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Način pritrditve
Sponka
Primerna je za debelo prirobnico (mm)
8-14
Material
Nerjaveče jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Priključek /-komponenta
Navoj
Velikost navoja/metrično
6
Izmenični trak
Ne
Nastavljiv tečaj
Ne
Površinska obdelava
Neobdelano

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center