Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pritrdilna sponka nVent CADDY 24SC2530 vijak 4mm 32mm jeklo

Šifra: 1014565

EAN: 8711893876345

ERICO EUROPE

187630 - 24SC2530

No product image

Pritrdilna sponka Caddy 24SC2530 vijak 187630

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Način pritrditve
vijak
Primerna je za debelo prirobnico (mm)
4
Cev / premer kabla (mm)
32
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Priključek /-komponenta
Vodnik / kabel
Izmenični trak
Ne
Nastavljiv tečaj
Ne
Površinska obdelava
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center