Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pritrdilna ploščica BM samolepilna (pak=100 kos) 28mm 28mm 7mm do 4,8mm 5,5mm -40-85ST.C ČRN

Šifra: 1102910

EAN: 8013629209022

BM

N0902 - BM N0902

No product image

Pritrdilna samolepilna ploščica za kabelske vezice dimenzije 28x28mm. Primerno za kabelske vezice dimenzije max 4,8mm.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Dolžina (mm)
28
Širina (mm)
28
Višina (mm)
7
Primerno za kabelske vezice širine do (mm)
do 4,8
Premer vgradne luknje (mm)
5,5
Delovna temperatura (ST.C)
-40-85
Barva
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Zaznavno/sledljivo
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center