Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pritrdilna ploščica BM N0906 22mm 16,2mm 10,8mm za vezice do 9mm za vijak fi: 5mmmm -40-85ST.C ČRN

Šifra: 2803911

EAN: 8013629250802

BM

N0906 - BM N0906

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Dolžina (mm)
22
Širina (mm)
16,2
Višina (mm)
10,8
Primerno za kabelske vezice širine do (mm)
za vezice do 9
Premer vgradne luknje (mm)
za vijak fi: 5mm
Delovna temperatura (ST.C)
-40-85
Barva
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Zaznavno/sledljivo
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center