Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pritrdilna ploščica BM N0903 (pak 100kos) 28X 28mm h=5,8mm do 4,8mm za vijak fi 5mm 5,5mm -40-85ST.C ČRN

Šifra: 2805497

EAN: 8013629209039

BM

N0903 - BM N0903

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Dolžina (mm)
28
Širina (mm)
28
Višina (mm)
h=5,8
Primerno za kabelske vezice širine do (mm)
do 4,8
Način pritrditve
za vijak fi 5mm
Premer vgradne luknje (mm)
5,5
Delovna temperatura (ST.C)
-40-85
Barva
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Zaznavno/sledljivo
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center